Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2062-10-8S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TLA 2F401

EATON 2062-10-8S Hydraulisk slangadapter, Sae Orb hane Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TLA Modell: 2062-10-8SKorsreferens: 2F401

Få det Maj 14, Tisdag
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
Adaptertyp90 graders armbåge
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.5 "
Manlig JIC-storlek (tum)3 / 4-16
Manlig SAE-storlek (tum)7 / 8-14
Max. Arbetstryck4000 PSI
GängtypManlig SAE till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2062-10-10S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TKZ 2F399 2062-10-10STrivalent kromzink1.71 "7 / 8-144000 PSIManlig SAE till manlig JIC312SEK
EATON 2062-12-12S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TLB 2F403 2062-12-12STrivalent kromzink1.94 "1-1/16-123500 psiManlig SAE till manlig JIC357SEK
EATON 2062-4-4S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TLC 2F407 2062-4-4STrivalent kromzink1.03 "7 / 16-204500 PSIManlig SAE till manlig JIC172SEK
EATON 2062-6-6S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TLD 2F409 2062-6-6STrivalent kromzink1.25 "9 / 16-184000 PSIManlig SAE till manlig JIC255SEK
EATON 2062-6-8S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TLE 2F411 2062-6-8STrivalent kromzink1.32 "3 / 4-164000 PSIManlig SAE till manlig JIC274SEK
EATON 2062-8-10S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TLF 2F413 2062-8-10STrivalent kromzink1.54 "7 / 8-144000 PSIManlig SAE till manlig JIC460SEK
EATON 2062-8-6S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TLG 2F415 2062-8-6STrivalent kromzink1.45 "9 / 16-184000 PSIManlig SAE till manlig JIC346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2062-10-8S Hydraulisk slangadapter, Sae Orb hane Sae 37 hane kolstål
308SEK /enhet