Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7 / 8-12 x 1 1 / 2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1

EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2

Finns i lager
Artikel: AD9YEF Modell: 2068-24-24sKorsreferens: 4VRY1
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
2 783 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
Adaptertyp90 graders armbåge
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Monteringsstorlek1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM
Längd2.7 "
Manlig SAE-storlek (tum)1-7/8-12
Max. Arbetstryck1500 PSI
GängtypManlig ORB till kvinnlig NPSM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3365
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2222-4s slangadapter Mnpt-kontakt 1 / 4-18 stål | AD9YLP 4VTK4 2222-4sSexkontakt0.46 "9500 PSIManlig NPT63SEK
EATON 2222-6s Slangadapter Mnpt Plug 3/8-18 Stål | AD9YLQ 4VTK5 2222-6sSexkontakt0.46 "8000 PSIManlig NPT53SEK
EATON 2222-8s slangadapter Mnpt-kontakt 1 / 2-14 stål | AD9YLR 4VTK6 2222-8sSexkontakt0.61 "6000 PSIManlig NPT119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2
2 783 kr /enhet