Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2222-8s slangadapter Mnpt-kontakt 1 / 2-14 stål | AD9YLR 4VTK6

EATON 2222-8s Slangadapter Mnpt Plugg 1/2-14 Stål

Finns i lager
Artikel: AD9YLR Modell: 2222-8sKorsreferens: 4VTK6
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)1 / 2-14
AdaptertypSexkontakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd0.61 "
Max. Arbetstryck6000 PSI
GängtypManlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7 / 8-12 x 1 1 / 2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1 2068-24-2490 graders armbåge2.7 "1500 PSIManlig ORB till kvinnlig NPSM2 783 kr
EATON 2222-4s slangadapter Mnpt-kontakt 1 / 4-18 stål | AD9YLP 4VTK4 2222-4sSexkontakt0.46 "9500 PSIManlig NPT63SEK
EATON 2222-6s Slangadapter Mnpt Plug 3/8-18 Stål | AD9YLQ 4VTK5 2222-6sSexkontakt0.46 "8000 PSIManlig NPT53SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2222-8s Slangadapter Mnpt Plugg 1/2-14 Stål
119SEK /enhet