Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2088-16-16S Nptf hona Nptf hane kolstål | AH8RHJ 38YN46

EATON 2088-16-16S Nptf hona Nptf hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AH8RHJ Modell: 2088-16-16SKorsreferens: 38YN46
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
822SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapter för rörtrådsslang
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd1.72
Manlig ORS-storlek (tum)1 "-11-1 / 2
Manlig SAE-storlek (tum)1 "-11-1 / 2
Max. Arbetstryck2500
GängtypManlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Passform: 45 graders armbåge

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 2088-2-2S Nptf hona Nptf hane kolstål | AH8RHD 38YN41 2088-2-2S0.72 "5000237SEK
EATON 2088-4-4S Nptf hona Nptf hane kolstål | AH8RHE 38YN42 2088-4-4S1.05 "5000141SEK
EATON 2088-6-6S Nptf hona Nptf hane kolstål | AH8RHF 38YN43 2088-6-6S1.064000253SEK
EATON 2088-8-8S Nptf hona Nptf hane kolstål | AH8RHG 38YN44 2088-8-8S1.344000644SEK
EATON 2088-12-12S Nptf hona Nptf hane kolstål | AH8RHH 38YN45 2088-12-12S1.383000372SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2088-16-16S Nptf hona Nptf hane kolstål
822SEK /enhet