Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2091-16-16S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AD9XTE 4VPV6

EATON 2091-16-16S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XTE Modell: 2091-16-16SKorsreferens: 4VPV6
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
833SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(F) NPT-storlek1 - 11-1 / 2
(M) NPT-storlek (in.)1 - 11-1 / 2
AdaptertypTee
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd3.24 "
Max. Arbetstryck2500 PSI
GängtypManlig NPT till kvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2091-4-4S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AD9XTA 4VPV2 2091-4-4STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.76 "4500 PSIManlig NPT till kvinnlig NPT197SEK
EATON 2091-6-6S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AD9XTB 4VPV3 2091-6-6STrivalent kromzinkHydraulslangadapter2.04 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT268SEK
EATON 2091-8-8S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AD9XTC 4VPV4 2091-8-8STrivalent kromzinkHydraulslangadapter2.46 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT348SEK
EATON 2091-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AD9XTD 4VPV5 2091-12-12STrivalent kromzinkHydraulslangadapter2.72 "3000 psiManlig NPT till kvinnlig NPT453SEK
EATON 2091-2-2S Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AH8RJW 38YN80 2091-2-2STrivalent kromatzinkAdapter för rörtrådsslang1.325000Manlig NPT464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2091-16-16S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål
833SEK /enhet