Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2092-16-16S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona Nptf hona kolstål | AD9XTK 4VPW2

EATON 2092-16-16S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona Nptf hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XTK Modell: 2092-16-16SKorsreferens: 4VPW2
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
768SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(F) NPT-storlek1 - 11-1 / 2
(M) NPT-storlek (in.)1 - 11-1 / 2
AdaptertypTee
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd3.24 "
Max. Arbetstryck2500 PSI
GängtypManlig NPT till kvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6165
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2092-4-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona Nptf hona kolstål | AD9XTF 4VPV7 2092-4-4STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.76 "4500 PSIManlig NPT till kvinnlig NPT168SEK
EATON 2092-6-6S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona Nptf hona kolstål | AD9XTG 4VPV8 2092-6-6STrivalent kromzinkHydraulslangadapter2.04 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT227SEK
EATON 2092-8-8S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona Nptf hona kolstål | AD9XTH 4VPV9 2092-8-8STrivalent kromzinkHydraulslangadapter2.46 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT377SEK
EATON 2092-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona Nptf hona kolstål | AD9XTJ 4VPW1 2092-12-12STrivalent kromzinkHydraulslangadapter2.72 "3000 psiManlig NPT till kvinnlig NPT538SEK
EATON 2092-2-2S Nptf hane Nptf hona Nptf hona kolstål | AH8RJX 38YN81 2092-2-2STrivalent kromatzinkAdapter för rörtrådsslang1.325000Manlig NPT374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2092-16-16S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona Nptf hona kolstål
768SEK /enhet