Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 210292-14S Adapter FJIC 1-13/16-12 Cap

Finns i lager
Artikel: AJ2GPG Modell: 210292-14SKorsreferens: 49U046
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd1"
Manlig ORS-storlek (tum)1-11 / 16 "-12
Max. Arbetstryck2500
GängtypKvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1089
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Monteringsform: Keps

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 210292-10S Inga 210292 | AB9TMY 2F487 210292-10STrivalent kromzinkLockmutter0.84 "3000 psi95SEK
EATON 210292-12S Inga 210292 | AB9TMZ 2F489 210292-12STrivalent kromzinkLockmutter0.91 "3000 psi137SEK
EATON 210292-16S Inga 210292 | AB9TNA 2F491 210292-16STrivalent kromzinkLockmutter1.02 "3000 psi183SEK
EATON 210292-4S Inga 210292 | AB9TNB 2F493 210292-4STrivalent kromzinkLockmutter0.59 "5000 psi45SEK
EATON 210292-6S Inga 210292 | AB9TNC 2F495 210292-6STrivalent kromzinkLockmutter0.62 "4000 PSI54SEK
EATON 210292-8S Inga 210292 | AB9TND 2F497 210292-8STrivalent kromzinkLockmutter0.75 "4000 PSI71SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 210292-14S Adapter FJIC 1-13/16-12 Cap
134SEK /enhet