Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 210292-6S Inga 210292 | AB9TNC 2F495

EATON 210292-6S Inga 210292

Finns i lager
Artikel: AB9TNC Modell: 210292-6SKorsreferens: 2F495

Få det Maj 7, Tisdag
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
54SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockmutter
AdaptertypKepsar
JIC-storlek för kvinnor (in.)9 / 16-18
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd0.62 "
Max. Arbetstryck4000 PSI
GängtypKvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 210292-10S Inga 210292 | AB9TMY 2F487 210292-10STrivalent kromzinkLockmutter0.84 "3000 psi95SEK
EATON 210292-12S Inga 210292 | AB9TMZ 2F489 210292-12STrivalent kromzinkLockmutter0.91 "3000 psi138SEK
EATON 210292-16S Inga 210292 | AB9TNA 2F491 210292-16STrivalent kromzinkLockmutter1.02 "3000 psi183SEK
EATON 210292-4S Inga 210292 | AB9TNB 2F493 210292-4STrivalent kromzinkLockmutter0.59 "5000 psi45SEK
EATON 210292-8S Inga 210292 | AB9TND 2F497 210292-8STrivalent kromzinkLockmutter0.75 "4000 PSI71SEK
EATON 210292-14S Adapter FJIC 1-13/16-12 Cap | AJ2GPG 49U046 210292-14STrivalent kromatzinkHydraulslangadapter1"2500145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 210292-6S Inga 210292
54SEK /enhet