EATON 4-45MH slangmontering Hydraulisk 1/4 Id x 45 tum 1/4 Npt | AB9TNG 2F501

EATON 4-45MH slangmontering Hydraulisk 1/4 Id x 45 Inch 1/4 Npt

Artikel: AB9TNG Modell: 4-45MHKorsreferens: 2F501

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slangmontering
kompatibel medPetroleum- och vattenbaserade vätskor
Täcktermoplast
Streckstorlek4
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd45 "
Slang utanför Dia.0.53 "
Max. Drift PSI2750
Min. Böj radie1.25 "
NPT1 / 4 "
FörstärkningTyg
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-65 till 200 F
Rörmaterialtermoplast
TypMeyer snöplog
Vikt / ft.0.09 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkningStreckstorlekSlang inuti Dia.Temp. RäckviddRörmaterialTypSlanglängdSlang utanför Dia.Pris
EATON 4-36WH Slangmontering Hydraulisk 1/4 Id x 36 tum 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36WHTyg41 / 4 "-65 till 200 FtermoplastVästra snöplogen36 "0.53 "-
RFQ
EATON R2-12-24M Slangmontering Hydraulisk 3/4 Id x 24 tum 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MFlätat kolstål123 / 4 "-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck24 "1.08 "792SEK
EATON R2-12-36M Slangmontering Hydraulisk 3/4 Id x 36 tum 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36MFlätat kolstål123 / 4 "-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck36 "1.08 "892SEK
EATON R2-12-48M Slangmontering Hydraulisk 3/4 Id x 48 tum 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MFlätat kolstål123 / 4 "-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck48 "1.08 "1 039 kr
EATON R2-12-60M Slangmontering Hydraulisk 3/4 Id x 60 tum 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MFlätat kolstål123 / 4 "-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck60 "1.08 "1 113 kr
EATON R2-12-72M Slangmontering Hydraulisk 3/4 Id x 72 tum 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MFlätat kolstål123 / 4 "-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck72 "1.08 "1 302 kr
EATON R2-16-24F Slangmontering Hydraulisk 1 Id x 24 tum 1 5/16 Jic | AB9TTA 2F691 R2-16-24FFlätat kolstål161"-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck24 "1.36 "1 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 4-45MH slangmontering Hydraulisk 1/4 Id x 45 Inch 1/4 Npt