Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 402X8 Nptf hane inverterad hona mässing | AH3QBP 32WH95

EATON 402X8 Nptf hane inverterad hona mässing

Finns i lager
Artikel: AH3QBP Modell: 402X8Korsreferens: 32WH95
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
förbindelseRör x MNPT
Längd1.48 "
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 8 "
Tryck2000
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek3 / 8-18
Rörstorlek1 / 2 "
TypInverterad flare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1814
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMaterialMax. ArbetstryckGängtypTypPris
EATON 2222-12S Nptf hane kolstål | AD9YLT 4VTK7 2222-12STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.75 "-5000 psiManlig NPT-28SEK
DAYTON 5UWG0 trumadapter | AE6RZY 5UWG0-adapter2.75 "polypropylen--Kraftig trumpump, gängad576SEK
EATON FF2030T2020S Hydraulslangadapter, kolstål hane | AH8RDJ 38YM53 FF2030T2020STrivalent kromatzinkHydraulslangadapter1.79-1150Man ORS-3 103 kr
EATON 2240-2-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AH8RKH 38YN91 2240-2-4STrivalent kromatzinkHydraulslangadapter1.84-5000Manlig NPT-877SEK
EATON 2215-6-5S Hydraulslangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål | AH8RPD 38YP80 2215-6-5STrivalent kromatzinkHydraulslangadapter1.18-4500Manlig JIC-1 137 kr
EATON 2070-5-5S Hydraulslangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål | AH8RPQ 38YP91 2070-5-5STrivalent kromatzinkHydraulslangadapter1"-5000Manlig JIC-529SEK
EATON FF5541-1616S Hydraulisk slangadapter, sae 37 hane kolstål | AH9JPY 39WD94 FF5541-1616STrivalent kromatzinkHydraulslangadapter4"-3000Manlig JIC-1 223 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 402X8 Nptf hane inverterad hona mässing
311SEK /enhet