Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 412-16-16s passande rak 7/8 slang 1-11 1/2 NPT | AD8GXB 4KFK4

EATON 412-16-16s Montering rak 7/8 slang 1-11 1/2 NPT

Finns i lager
Artikel: AD8GXB Modell: 412-16-16sKorsreferens: 4KFK4
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
842SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek-16
FinishROHS Trivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Slang7 / 8 "
Längd2.99 "
Tråd NPT1-11-1/2
TypÅteranvändbar manlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekFinishSlangLängdPris
EATON 4412-2-4S Slangmontering Hydraulisk NPT Rak 1 / 8-27 | AB9TNW 2F519 4412-2-4S-4Zinkdikromat3 / 16 "1.68 "114SEK
EATON 4412-4-4S Slangmontering Hydraulisk NPT Rak 1 / 4-18 | AB9TNY 2F521 4412-4-4S-4Zinkdikromat3 / 16 "1.87 "101SEK
EATON 4412-4-6S Slangmontering Hydraulisk NPT Rak 1 / 4-18 | AB9TPA 2F523 4412-4-6S-6Zinkdikromat5 / 16 "2.13 "137SEK
EATON 4412-6-6S Slangmontering Hydraulisk NPT Rak 3 / 8-18 | AB9TPB 2F525 4412-6-6S-6Zinkdikromat5 / 16 "2.13 "131SEK
EATON 4412-6-8S Slangmontering Hydraulisk NPT Rak 3 / 8-18 | AB9TPC 2F527 4412-6-8S-8Zinkdikromat13 / 32 "2.48 "206SEK
EATON 4412-8-10S Slangmontering Hydraulisk NPT Rak 1 / 2-14 | AB9TPE 2F529 4412-8-10S-10Zinkdikromat1 / 2 "2.88 "308SEK
EATON 4412-8-8S Hydraulslangmontering | AB9TPF 2F531 4412-8-8S-8Zinkdikromat13 / 32 "2.73 "207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 412-16-16s Montering rak 7/8 slang 1-11 1/2 NPT
842SEK /enhet