Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 4739-12B Hydraulslangkoppling | AA2BBD 10C359

EATON 4739-12B Hydraulslangkoppling

Finns i lager
Artikel: AA2BBD Modell: 4739-12BKorsreferens: 10C359
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
411SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek12
Kvinnlig SAE-storlek (tum)1-1/16-14
FinishMässing
MonteringsmaterialMässing
MonteringstypRakt
Slang3 / 4 "
Längd2.71 "
SAE Flare Storlek (in.)1-1/16-14
Gängvinkel (Deg.)45
TypSocketless, kvinnlig SAE-svivel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)3.51
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekFinishMonteringsmaterialMonteringstypSlangLängdTypPris
EATON 63-190990-6 Hydraulslangkoppling | AA2AZG 10C316 63-190990-66Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt5 / 16 "1.74 "Återanvändbar, kvinnlig SAE-svivel, PTFE409SEK
EATON FJ9068-0404S Hydraulisk slangkoppling | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4Trivalent kromzinkStålRakt1 / 4 "2.19 "Socketless, manlig rörrör479SEK
EATON FJ9068-0606S Hydraulisk slangkoppling | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6Trivalent kromzinkStålRakt3 / 8 "2.3 "Socketless, manlig rörrör740SEK
EATON FJ9068-0808S Hydraulisk slangkoppling | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8Trivalent kromzinkStålRakt1 / 2 "2.7 "Socketless, manlig rörrör686SEK
EATON 4739-6B Hydraulslangkoppling | AA2BBE 10C360 4739-6B6MässingMässingRakt3 / 8 "1.67 "Socketless, kvinnlig SAE-svivel109SEK
EATON 190296-10S Hydraulslangkoppling | AB9TGU 2F283 190296-10S-10ZinkdikromatStål90 graders armbåge1 / 2 "2.94 "Återanvändbar kvinnlig JIC-svivel537SEK
EATON 190296-8S Hydraulisk slangkoppling | AB9TGX 2F287 190296-8S-8ZinkdikromatStål90 graders armbåge13 / 32 "2.76 "Återanvändbar kvinnlig JIC-svivel404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 4739-12B Hydraulslangkoppling
411SEK /enhet