Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 7504 Truck Ventil Mässing | AB3XBH 1VRC2

EATON 7504 Lastbilsventil mässing

Finns i lager
Artikel: AB3XBH Modell: 7504Korsreferens: 1VRC2
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
645SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastbilventil
Body MaterialSmidd mässing
AnslutningstypMNPT x slang
Hantera materialStål
Slang inuti Dia.5 / 8 "
Max. Tryck200 psi
Totala höjden3"
Total bredd2.25 "
Rörstorlek3 / 8 "
TätningsmaterialBuna-N
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypSlang inuti Dia.Totala höjdenRörstorlekPris
EATON 7502 lastbilsventil | AB3XBG 1VRC1 7502MNPT x slang5 / 8 "3.25 "1 / 2 "1 347 kr
EATON 7506 Mässing hane | AB3XBJ 1VRC3 7506MNPT x slang3 / 8 "3"3 / 8 "638SEK
EATON 7508 Mässing hane | AB3XBK 1VRC4 7508MNPT x FNPT-3.25 "1 / 2 "1 059 kr
EATON 7509 Mässing hane | AB3XBL 1VRC5 7509MNPT x FNPT-3.25 "3 / 8 "637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 7504 Lastbilsventil mässing
645SEK /enhet