Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON BAB1025 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 25 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBC

EATON BAB1025 Magnetbrytare, högintensiv urladdning, 25 A, enpolig, 120/240 V

Finns i lager
Artikel: AG8MBC Modell: BAB1025
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
416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps25A
RamtypBAB
Antal poler1
Spänning120V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.48
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)10.67

Produktinformation:

Eaton BAB1025 påskruvad dvärgbrytare ger extremt skydd till panelpaneler via en flexibel strömmatningsanslutning.

Funktioner:

  • Eaton BAB1025 bultad dvärgbrytare har en HACR-klassad design för användning med kyl-, värme- och luftkonditioneringsenheter.
  • Den är utrustad med en icke utbytbar termisk-magnetisk tripp för långvarigt och momentant strömbegränsningsskydd.
  • Denna enhet av BAB-typ har ett vippställdon för att styra flödet av elektrisk ström.
  • Det möjliggör bultmontering för enkel installation.
  • Denna modell har enpoliga anslutningar, erbjuder högintensiv urladdning och omfattar anslutning för lådans belastningsterminal.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är prestandavärdena för Eaton BAB1025 påskruvad dvärgbrytare?

A.

  • Strömstyrka - 25A
  • Avbrottsbetyg - 10kAIC
  • Spänningsvärde - 120V / 240V

F. Varför löser strömbrytarna?

A.

  • Kretsöverbelastning
  • Kortslutningar
  • Markfelsstörningar
  • Defekt kretsbrytning
  • Bågfel

F. Vad är driftstemperaturen för denna brytare?

S. Den kan fungera vid temperaturer upp till 40 grader Celsius.

F. Hur vet jag om min strömbrytare inte fungerar?

A.

  • Breaker resor ofta.
  • Brännlukt från kretsboxen.
  • Brännmärken eller andra tecken på skador på kartongen.
  • Brytaren stannar inte i återställningsläget.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON BAB1010 Magnetbrytare, 10 A, enpolig, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V367SEK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V347SEK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbrytare, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8 MAJ BAB1015S15A1120V1 806 kr
EATON BAB1020 Magnetisk effektbrytare, bultmontering, högintensiv urladdning, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V347SEK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbrytare, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 806 kr
EATON BAB1020S1 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, 20 A, Enpolig, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V6 251 kr
EATON BAB1030 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 30 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBD BAB103030A1120V367SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BAB1025 Magnetbrytare, högintensiv urladdning, 25 A, enpolig, 120/240 V
416SEK /enhet