Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON BAB1030 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 30 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBD

EATON BAB1030 Magnetbrytare, högintensiv urladdning, 30 A, enpolig, 120/240 V

Finns i lager
Artikel: AG8MBD Modell: BAB1030
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
367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps30A
RamtypBAB
Antal poler1
Spänning120V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

Eaton BAB1030 dvärgbrytare är idealisk för snabba kortslutningsavbrott i matar- och grenkretsskyddsoperationer.

Funktioner:

  • Den ger 30A standardströmklass med avbrottskapacitet upp till 10 kAIC.
  • Denna strömbrytare har en termisk-magnetisk utlösningsenhet för att omedelbart känna av värme från kortslutning eller överbelastning.
  • Den har bultmontering med lednings- och lastklämmor för att ge en säker anslutning.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan MCCB och MCB?

A.

  • MCB skyddar föremål från strömöverbelastningar medan MCCB skyddar utrustning från felströmmar och överdriven temperaturökning.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.
  • MCB:er har jämförelsevis låga avbrottsvärden än MCCB:er.

F. Var är en MCB installerad?

A. MCB installeras huvudsakligen i områden där hög ström eller tung belastning behövs, som hotell/kontor/industrier.

F. Hur är denna strömbrytare monterad?

A. Denna strömbrytare tillåter bultmontering för säker installation.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON BAB1010 Magnetbrytare, 10 A, enpolig, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V367SEK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V347SEK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbrytare, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8 MAJ BAB1015S15A1120V1 806 kr
EATON BAB1020 Magnetisk effektbrytare, bultmontering, högintensiv urladdning, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V347SEK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbrytare, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 806 kr
EATON BAB1020S1 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, 20 A, Enpolig, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V6 251 kr
EATON BAB1025 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 25 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BAB1030 Magnetbrytare, högintensiv urladdning, 30 A, enpolig, 120/240 V
367SEK /enhet