Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON BAB1020 Magnetisk effektbrytare, bultmontering, högintensiv urladdning, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAZ

EATON BAB1020 Magnetisk brytare, bultmontering, högintensiv urladdning, 20 A, enpolig, 120/240 V

Finns i lager
Artikel: AG8MAZ Modell: BAB1020
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
367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps20A
RamtypBAB
Antal poler1
Spänning120V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16

Produktinformation:

    • QuickLag-seriebrytare används för att skydda elektriska enheter från skador orsakade av överbelastning eller kortslutning
    • UL-listad och CSA-certifierad
    • Har ett växelmanöverdon för att slå på och stänga av kretsen, samt ge en visuell indikation på kretsens brytnings- / utlösningsstatus
    • Bult-on monteringsanläggning och högintensiv urladdningsbrytare med omkopplingsklass 120 VAC
    • Rymmer 14 till 4 AWG-trådar (aluminium / koppar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON BAB1010 Magnetbrytare, 10 A, enpolig, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V385SEK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V367SEK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbrytare, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8 MAJ BAB1015S15A1120V1 622 kr
EATON BAB1020S Magnetisk effektbrytare, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 622 kr
EATON BAB1020S1 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, 20 A, Enpolig, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V6 251 kr
EATON BAB1025 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 25 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V416SEK
EATON BAB1030 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 30 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBD BAB103030A1120V385SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BAB1020 Magnetisk brytare, bultmontering, högintensiv urladdning, 20 A, enpolig, 120/240 V
367SEK /enhet