Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON CE15GNS3AB IEC Contactor, 37A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 37A, Frame G, 90 Mm, 50-60 Hz, 3 Hp | BJ8GYL

EATON CE15GNS3AB IEC-kontaktor, 37A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 37A, Ram G, 90 Mm, 50-60 Hz, 3 Hp

Finns i lager
Artikel: BJ8GYL Modell: CE15GNS3AB

Få det Maj 16, Torsdag
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
7 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC magnetisk kontaktor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.954
Fartygets höjd (cm)10.85
Fartygets längd (cm)10.72
Fartygets bredd (cm)6.5

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE115G00A-LR IEC-kontaktor, 3P, Fvnr, 115A, Ram G, 0No-0Nc, 110-120 Vac, 50-60 Hz | BH8XVY XTCE115G00A-LR13 323 kr
RFQ
EATON XTCE115GS1C IEC-kontaktor, 115A, sidomonterad, 480 Vac 50 Hz, 500 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 115A | BH8XWE XTCE115GS1C14 593 kr
RFQ
EATON XTCE115GS1A IEC-kontaktor, 115A, sidomonterad, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, Ram G | BH8XWG XTCE115GS1A14 593 kr
RFQ
EATON XTCE115GS1TD IEC-kontaktor, 115A, sidomonterad, 24-27 Vdc, 1No-1Nc, 115A, Ram G, 90 Mm, 10, 25 | BH8XWJ XTCE115GS1TD17 647 kr
RFQ
EATON XTCE115GS2A IEC-kontaktor, 115A, sidomonterad, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, Ram G | BH8XWK XTCE115GS2A14 400 kr
RFQ
EATON XTCE115GS1AD IEC-kontaktor, 115A, sidomonterad, 120 Vdc, 1No-1Nc, 115A, Ram G, 90 Mm, 10 | BH8XWM XTCE115GS1AD18 676 kr
RFQ
EATON XTCE115GS1L IEC-kontaktor, 115A, sidomonterad, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 115A | BH8XWQ XTCE115GS1L14 593 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CE15GNS3AB IEC-kontaktor, 37A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 37A, Ram G, 90 Mm, 50-60 Hz, 3 Hp
7 033 kr /enhet