Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON CE15LN3A IEC-kontaktor, utan kapsling, 85A, 110-120 Vacz, 85A, Ram L, 140 Mm | BJ8HBK

EATON CE15LN3A IEC-kontaktor, utan kapsling, 85A, 110-120 Vacz, 85A, Ram L, 140 Mm

Finns i lager
Artikel: BJ8HBK Modell: CE15LN3A
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
8 657 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6225
Fartygets höjd (cm)10.36
Fartygets längd (cm)15.09
Fartygets bredd (cm)18.21

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTAE250L22A160 IEC-kontaktor, 250A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 250A, Ram L, 140 Mm | BH8NQY XTAE250L22A16078 593 kr
RFQ
EATON XTAE250L22A220 IEC-kontaktor, 250A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 250A, Ram L, 140 Mm | BH8NRA XTAE250L22A22078 593 kr
RFQ
EATON XTAE250L22A100 IEC-kontaktor, 250A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 250A, Ram L, 140 Mm | BH8NRE XTAE250L22A10078 030 kr
RFQ
EATON XTAE250L22C100 IEC-kontaktor, 250A, 415 Vac0 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 2No-2Nc, 250A, Ram L, 140 Mm | BH8NRF XTAE250L22C10084 298 kr
RFQ
EATON XTAE250L22A125 IEC-kontaktor, 250A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 250A, Ram L, 140 Mm | BH8NRG XTAE250L22A12578 030 kr
RFQ
EATON XTAE250L22C220 IEC-kontaktor, 250A, 415 Vac0 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 2No-2Nc, 250A, Ram L, 140 Mm | BH8NRH XTAE250L22C22084 781 kr
RFQ
EATON XTAE250L22TD160 IEC-kontaktor, 250A, 24 Vdc, 2No-2Nc, 250A, Ram L, 140 Mm, Ej reverserande, 120-160A | BH8NRJ XTAE250L22TD16078 593 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CE15LN3A IEC-kontaktor, utan kapsling, 85A, 110-120 Vacz, 85A, Ram L, 140 Mm
8 657 kr /enhet