Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON CE15NN3A IEC-kontaktor, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 140A, Ram N, 250 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp | BJ8HCQ

EATON CE15NN3A IEC-kontaktor, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 140A, Ram N, 250 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp

Finns i lager
Artikel: BJ8HCQ Modell: CE15NN3A

Få det Maj 20, Måndag
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
20 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6225
Fartygets höjd (cm)18.21
Fartygets längd (cm)15.09
Fartygets bredd (cm)10.36

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE580N22C IEC-kontaktor, 630A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Ram N, 250 Mm | BH8XYX XTCE580N22C223 243 kr
RFQ
EATON XTCE650N22A IEC-kontaktor, 700A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, Ram N, 250 Mm | BH8XZF XTCE650N22A212 153 kr
RFQ
EATON XTCE580N22Y IEC-kontaktor, 630A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Ram N, 250 Mm | BH8XZG XTCE580N22Y223 243 kr
RFQ
EATON XTCE580N22A IEC-kontaktor, 630A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Ram N, 250 Mm | BH8XZH XTCE580N22A202 992 kr
RFQ
EATON XTCE650N22Y IEC-kontaktor, 700A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, Ram N, 250 Mm | BH8XZK XTCE650N22Y233 208 kr
RFQ
EATON XTCE820N22A IEC-kontaktor, 820A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, Ram N, 250 Mm | BH8XZM XTCE820N22A282 389 kr
RFQ
EATON XTCE820N22C IEC-kontaktor, 820A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, Ram N, 250 Mm | BH8XZN XTCE820N22C310 837 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CE15NN3A IEC-kontaktor, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 140A, Ram N, 250 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp
20 075 kr /enhet