Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON CMDL3800F C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Mdl, Frame Only | AG8MNX

EATON CMDL3800F C gjuten hölje effektbrytare ram, Mdl-ram, Mdl, endast ram

Finns i lager
Artikel: AG8MNX Modell: CMDL3800F

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare ram
AIC-betyg50kAIC @ 480V
Amps800A
RamtypMDL
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygRamtypPris
EATON CHMDL3800F C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Chmdl, Frame Only | AG8MNH CHMDL3800F65kAIC @ 480VMD75 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CMDL3800F C gjuten hölje effektbrytare ram, Mdl-ram, Mdl, endast ram
60 170 kr /enhet