EATON DILM12-10(24V60HZ) IEC Minikontaktor2A, 24 Vac, 60 Hzno2A, Ram B, 45 Mm, 60 Hz, 2/3, 3 | BJ2LBW

EATON DILM12-10(24V60HZ) IEC Minikontaktor2A, 24 Vac, 60 Hzno2A, Ram B, 45 Mm, 60 Hz, 2/3, 3

Artikel: BJ2LBW Modell: DILM12-10 (24V60HZ)
3 262 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor

Produktinformation:

Eaton DILM12-10 (24V60HZ) IEC minikontaktor är en elektrisk brytare som används i industriella styrsystem och automationsapplikationer. Den är idealisk för att styra flödet av el till elektriska laster. Denna minikontaktor används i motor- och ljusstyrning och maskinautomation.

Funktioner:

  • Denna Eaton DILM12-10 minikontaktor har skruvterminaler för att säkert fästa elektriska ledningar för tillförlitlig drift inom elektriska kretsar.
  • Den ger finger- och handskydd, vilket säkerställer säkerhet mot direktkontakt när den manövreras framifrån.
  • Denna kontaktor är utrustad med en nominell impulsmotståndsspänning på 8000VAC, vilket säkerställer dess motståndskraft mot spänningsspikar och elektriska överspänningar.
  • Den har ett lågt motstånd per pol på 2.5 ohm.
  • Denna Moeller Series DILM-kontaktor erbjuder en grad av skydd vid IP20, skydd mot fasta föremål.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller jag denna Eaton DILM12-10 (24V60HZ) IEC-minikontaktor?

A.

  • Inspektera regelbundet kontaktorn för slitage, skador och lösa anslutningar.
  • Håll kontaktorn och dess omgivning rena och välventilerade.
  • Se till att alla elektriska anslutningar är ordentligt åtdragna.
  • Kontrollera plintar och kablar för korrosion och åtgärda det omgående.
  • Testa regelbundet kontaktorns funktion och funktion.
  • Använd kontaktorn inom specificerade miljöförhållanden.
  • Föra register över underhållsaktiviteter och inspektioner.
  • Byt ut slitna komponenter enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Tilldela kvalificerad personal för underhåll och reparationer.
  • Överväg att behålla reservdelar för kritiska applikationer.
  • Ge regelbunden utbildning för underhållspersonal för att säkerställa säkerhet och kompetens.

F. Vilka faktorer bör man tänka på när man väljer denna minikontaktor?

A. Viktiga faktorer inkluderar spänningskompatibilitet, strömklass, belastningstyp, miljöförhållanden och säkerhetsfunktioner.

F. Vilken är den maximala höjden som den kan arbeta på?

S. Den kan fungera på en maximal höjd av 2000 meter.

F. Hur installerar jag denna Eaton IEC-minikontaktor?

A.

  • Prioritera säkerheten genom att stänga av alla strömkällor före installationen.
  • Samla viktiga verktyg och material som skruvmejslar och lämpliga ledningar.
  • Montera kontaktorn säkert på en lämplig plats med god ventilation.
  • Anslut strömförsörjningskablarna till rätt terminaler med hjälp av det medföljande kopplingsschemat.
  • Koppla styrkretsen till angivna terminaler för att säkerställa spänningskompatibilitet.
  • Dubbelkolla och dra åt alla ledningsanslutningar och utför en visuell inspektion.
  • Testa kontaktorn genom att aktivera den och bekräfta att den fungerar korrekt.
  • Försegla och skydda kontaktorhöljet om det är nödvändigt av miljö- eller säkerhetsskäl.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON DILEM-01-G(110VDC) IEC-minikontaktor, 110 Vdc, 1Nc, 9A, 45 Mm Mini, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAR DILEM-01-G(110VDC)2 169 kr
RFQ
EATON DILEM-10(24V60HZ) IEC Minikontaktor, 24 Vac, 60 Hz, 1No, 9A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAU DILEM-10(24V60HZ)1 768 kr
RFQ
EATON DILEM-01(24V60HZ) IEC Minikontaktor, 24 Vac, 60 Hz, 1Nc, 9A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAV DILEM-01(24V60HZ)1 768 kr
RFQ
EATON DILEM-10-G(110VDC) IEC-minikontaktor, 110 Vdc, 1No, 9A, 45 Mm Mini, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAX DILEM-10-G(110VDC)2 169 kr
RFQ
EATON DILEM-10(600V60HZ) IEC Minikontaktor, 600 Vac, 60 Hz, 1No, 9A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LAZ DILEM-10(600V60HZ)1 768 kr
RFQ
EATON DILEM4(24V60HZ) IEC-minikontaktor, 4A, 24 Vac, 60 Hz, 9A, 60 Hz, 0.5, 1.5/ 2, 3, 5 | BJ2LBB DILEM4(24V60HZ)1 768 kr
RFQ
EATON DILM17-10(24V60HZ) IEC Minikontaktor, 17A, 24 Vac, 60 Hz, 1No, 18A, Ram C, 45 Mm, 2, 3/ 5, 5 | BJ2LBL DILM17-10(24V60HZ)3 744 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON DILM12-10(24V60HZ) IEC Minikontaktor2A, 24 Vac, 60 Hzno2A, Ram B, 45 Mm, 60 Hz, 2/3, 3
3 262 kr /enhet