Eaton EBM161 distributionskort är idealisk för installation av MCB, RCBO, RCCB, styrenheter och säkringsmoduler i kraftverk, automatiserade anläggningar och tillverkningsanläggningar. Denna fördelningscentral skyddar MCB mot yttre förhållanden.
Funktioner:
- Den har en löstagbar huvudsamlingsskena för att tillåta användaren att installera MCB:er med lätthet och exakt ordning.
- Den har en svetsad hölje och ett stålhölje för skydd mot oavsiktliga slag.
- Den har en IP4X-klassad design för att skydda mot vattenstänk från alla håll.
- Dess dörrcylinderlås förhindrar obehörig åtkomst och dörrlåssatsen maximerar säkerheten mot oönskad åtkomst.
Kompatibla tillbehör:
- Eaton effektbrytare: Dessa brytare kan installeras i distributionskortet för att ge motstånd mot skador.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar/ansluter man MCB inuti denna Eaton EBM161-distributionskort?
A. Denna fördelningscentral har ett förtenat samlingsskenesystem för anslutning av MCB:erna. MCB:erna kan snabbt fästas på/ta bort från samlingsskenan.
F. Är denna Eaton EBM161-distribution benägen att bäras med tiden?
A. Denna fördelningstavla har epoxipolyesterbeläggning för att minimera slitage och skador mot mycket fuktiga och nötande miljöer.
F. Är det här Eaton EBM161-fördelningskortet stötsäkert?
S. Ja, denna distributionstavla erbjuder skydd mot beröring av spänningsförande delar och ledningar för säkerheten.