Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON ED2125 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-Frame, Ed, komplett brytare | AG8MTE

EATON ED2125 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Ed, komplett brytare

Finns i lager
Artikel: AG8MTE Modell: ED2125

Få det Maj 8, Onsdag
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
7 381 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 240V
Amps125A
RamtypED
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)8.59
Fartygets bredd (cm)6.99

Produktinformation:

Eaton ED2125 strömbrytare är en Eaton C-serie brytare som förhindrar elektriska skador på anslutna enheter på grund av överström eller kortslutning. Den har ett helt gjutet fodral med en F-ram för att inrymma strömförande delar, utlösningsanordningar och mekanismer inuti, vilket förbättrar hållbarheten. Denna strömbrytare kan skydda enheter som uttag, grenkretsar, externa motorer och HVAC.

Funktioner:

  • Eaton ED2125 kretsbrytare har bultmonterad monteringsstil och linje- och belastningsterminaler för enkel installation på paneler respektive installation av kretsledningar.
  • Denna 2-poliga kompletta brytare är utrustad med fasta termiska och magnetiska kontakter för långvarig och omedelbar utlösningsprestanda.
  • Enhetens skjuthandtag har tre lägen (ON, OFF och trip) för enkel identifiering av brytarens status.

Kompatibla tillbehör:

  • Lastcentraler, paneler och växlar: Denna Eaton ED2125-brytare kan enkelt installeras på paneler, växlar och lastcentraler.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de olika prestandavärdena för denna Eaton ED2125 strömbrytare?

A. Eaton ED2125-brytare har en strömstyrka på 125A, en spänning på 240VAC / 125VDC och en avbrottsklassning på 65kA vid 240VAC.

F. Hur installerar man denna strömbrytare?

A.

  • Montera denna enhet på panelen eller monteringsytan och se till att tillbehörsledningarna är åtkomliga och att enheten kan monteras. Installera och dra åt brytarens montering med skruvar, brickor och muttrar.
  • Installera en valfri terminaländkåpa. Anslut linje- och belastningsterminalerna med tillbehörsledningarna och installera en terminalskärm och interfasbarriär vid behov.
  • Kontrollera slutligen all monterings- och terminalanslutningshårdvara.

F. Vilka är punkter att inspektera innan man använder denna Eaton ED2125 strömbrytare?

A.

  • Ta bort damm, smuts, fett, fukt eller främmande föroreningar från enheten.
  • Kontrollera att enhetens strömbrytare är fri att röra sig genom att slå PÅ och AV enheten flera gånger.
  • Tryck på den valfria push-to-trip-knappen på enhetens undersida för att mekaniskt lösa ut och testa för korrekt funktion.
  • Inspektera enheten för eventuella sprickor, flisor eller missfärgningar. Dra åt terminalerna och kontakterna. Kontrollera monteringsmaterialet.
  • Ta bort alla säkerhetsrisker nära det installerade området.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsAntal polerPris
EATON ED2100 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MTD ED210065kAIC @ 240V100A27 381 kr
EATON ED2150 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MTF ED215065kAIC @ 240V150A27 381 kr
EATON ED2175 C Komplett gjuten hölje effektbrytare C | AG8MTG ED217565kAIC @ 240V175A2-
RFQ
EATON ED2225 C, FFrame gjuten hölje effektbrytare, 225A | AG8MTR ED222565kAIC @ 240V225A27 381 kr
EATON ED3060 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUN ED306065kAIC @ 240V60A310 976 kr
EATON ED3110 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUQ ED311065kAIC @ 240V110A39 784 kr
EATON EDB2100 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-Frame, Ed, komplett brytare | AG8MWV EDB210022kAIC @ 240V100A26 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON ED2125 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Ed, komplett brytare
7 381 kr /enhet