Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON EGH3015FFG G Formgjuten hölje effektbrytare, Eg-Frame, Egen, fast termisk, fast magnetisk utlösning | AG8MZQ 46MY29

EATON EGH3015FFG G gjuten hölje effektbrytare, eg-ram, t.ex., fast termisk, fast magnetisk tripp

Finns i lager
Artikel: AG8MZQ Modell: EGH3015FFGKorsreferens: 46MY29

Få det Maj 6, Måndag
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
20 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 480V
Amps15A
RamtypEG
Antal poler3
Spänning480V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)15.21
Fartygets bredd (cm)15.24

Produktinformation:

    • Cutler-Hammer Series G-formad strömbrytare utformad för att skydda paneler och växelcentraler från överbelastning eller kortslutning
    • En manövermekanism för vipphandtag som snäpper till utlöst läge om brytaren utlöses av överström, kortslutning, shunt eller under spänning
    • Linje- och belastningsterminaler för anslutning av flera sektioner på panelbordet
    • Uppfyller UL 489 och IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsPris
EATON EGB3080FFG G gjuten hölje effektbrytare, eg-ram, t.ex., komplett brytare, fast termisk | AG8MZA EGB3080FFG18kAIC @ 480V80A9 481 kr
EATON EGB3090FFG G strömbrytare i formgjuten hölje, Eg-Frame, t.ex. komplett brytare, fast termisk | AG8MZB EGB3090FFG18kAIC @ 480V90A-
RFQ
EATON EGB3100FFG G gjuten hölje effektbrytare, eg-ram, t.ex., komplett brytare, fast termisk | AG8MZC EGB3100FFG18kAIC @ 480V100A9 665 kr
EATON EGB3110FFG G strömbrytare i formgjuten hölje, Eg-Frame, t.ex., komplett brytare, fast termisk | AG8MZD EGB3110FFG18kAIC @ 480V110A-
RFQ
EATON EGC3125FFG G gjuten hölje effektbrytare, eg-ram, t.ex., fast termisk, fast magnetisk utlösning | AG8MZP EGC3125FFG100kAIC @ 480V125A16 252 kr
EATON EGH3020FFG G gjuten hölje effektbrytare, eg-ram, t.ex., fast termisk, fast magnetisk utlösning | AG8MZR 46MY30 EGH3020FFG65kAIC @ 480V20A19 723 kr
EATON EGH3030FFG G gjuten hölje effektbrytare, eg-ram, t.ex., fast termisk, fast magnetisk utlösning | AG8MZT 46MY32 EGH3030FFG65kAIC @ 480V30A20 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON EGH3015FFG G gjuten hölje effektbrytare, eg-ram, t.ex., fast termisk, fast magnetisk tripp
20 445 kr /enhet