Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FAZ-C4/1-NA-SP dvärgbrytare, 4 A, C kurva | AF6MDU 19YF84

EATON FAZ-C4/1-NA-SP dvärgbrytare, 4 A, C kurva

Finns i lager
Artikel: AF6MDU Modell: FAZ-C4/1-NA-SPKorsreferens: 19YF84
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
1 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps4
KurvtypC
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup1"
Ram storlek40A
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek6 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler1
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd0.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.42
Fartygets höjd (cm)18.11
Fartygets längd (cm)12.12
Fartygets bredd (cm)9.37
HS-kod8536200040

Produktinformation:

Eaton FAZ-C4/1-NA-SP miniatyrbrytare används för att skydda mot medelnivåa kortslutningsfel, såsom i belysning, spolar och kontrollpaneler.

Funktioner:

  • Den har en termisk magnetisk tripp för att ge både långtids- och momentant strömbegränsande skydd.
  • Denna C-kurva brytare är utrustad med ett vippställdon för manuell åtgärd.
  • Det tillåter DIN-skena montering för att minimera installationen och stilleståndstiden.
  • Denna strömbrytare har en 4A standardströmstyrka och en maximal avbrottskapacitet på 10kAIC vid 277 / 480VAC.
  • Den kan rymma trådstorlekar från 18 till 6 AWG.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947-2

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturintervallet för Eaton FAZ-C4/1-NA-SP dvärgbrytare?

A. Denna strömbrytare kan användas vid temperaturer från -4 till 140 grader F.

F. Vad får dvärgbrytare att lösa ut?

S. Överbelastning av en krets är den främsta orsaken till frekventa kortslutningsutlösningar.

F. Vad är skillnaden mellan MCCB och MCB?

A.

  • MCB skyddar föremål från strömöverbelastningar medan MCCB skyddar utrustning från felströmmar och överdriven temperaturökning.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.
  • MCB:er har jämförelsevis låga avbrottsvärden än MCCB:er.

F. Vilken typ av plintanslutning används i denna strömbrytare?

A. Denna strömbrytare använder en skruvklämmanslutning för ökad säkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKurvtypDC-spänningsvärdeDjupAntal polerBreddPris
EATON FAZ-C20/2-NA Dvärgbrytare, 20 A, C-kurva, 2-polig, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 040 kr
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 978 kr
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 061 kr
EATON FAZ-C32/2-NA Dvärgbrytare, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 355 kr
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Dvärgbrytare, C-kurva, 1 A, 277 / 480 VAC, Lugg | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "1 411 kr
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Dvärgbrytare, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "1 499 kr
EATON FAZ-C3/1-NA-SP dvärgbrytare, C-kurva, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "1 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FAZ-C4/1-NA-SP dvärgbrytare, 4 A, C kurva
1 905 kr /enhet