Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FDC3100 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fdc, komplett brytare | AG8NMM

EATON FDC3100 C komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fdc, komplett brytare

Finns i lager
Artikel: AG8NMM Modell: FDC3100
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
21 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg100kAIC @ 480V
Amps100A
RamtypFD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)8.59
Fartygets bredd (cm)10.49

Produktinformation:

Eaton FDC3100 C-seriens strömbrytare skyddar anslutna uttag, grenkretsar, externa motorer och HVAC från överström (överbelastning) eller kortslutning. Denna kompletta brytare med ett helt gjutet hölje har en strömstyrka på 100A och en spänning på 600VAC / 250VDC.

Funktioner:

  • Eaton FDC3100 strömbrytare har anslutningar på lastsidan för snabb installation av kretsledningar.
  • Denna 3-poliga kompletta brytare är utrustad med fasta termiska och fasta magnetiska kontakter för långvarig och omedelbar utlösningsprestanda med sin höghastighets "blåsningsöppning".
  • Den har bultmonteringsstil för enkel och säker installation på paneler.
  • Denna 50/60 Hz brytarenhet har en F-ram för att inrymma strömförande delar, utlösningsanordningar och mekanismer inuti den, vilket ger möjlighet till omvänd matning.
  • Enhetens handtagsställdon har tre lägen (ON, OFF och trip) för enkel identifiering av brytarens status.

Kompatibla tillbehör:

  • Lastcentraler, paneler och kopplingstavlor: Denna Eaton FDC3100 strömbrytare kan enkelt monteras på dessa paneler, växlar, motorkontrollcenter och belastningscentraler för tillförlitligt kretsskydd.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • NEMA AB1 Kapsling
  • IEC 157-1

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de olika avbrottsklassificeringarna för denna Eaton FDC3100 strömbrytare?

S. Eaton FDC3100-brytare har olika avbrottsklassificering vid olika spänningsingångar. Enheten har en avbrottsklassning på 200kA vid 240VAC, 100kA vid 480VAC, 35kA vid 600VAC och 22kA vid 250VDC-ingång.

F. Vilka är punkter att inspektera innan man använder denna Eaton FDC3100 strömbrytare?

A.

  • Håll området runt brytaren rent genom att använda ett hölje. Ta bort damm, smuts, fett, fukt eller främmande föroreningar från enheten.
  • Kontrollera att enhetens mekaniska länkar som ställdonet är fria att röra sig genom att slå PÅ och AV enheten flera gånger.
  • Tryck på push-to-trip-knappen, om tillgänglig, på enhetens undersida för att mekaniskt testa strömbrytaren.
  • Inspektera enheten för eventuella sprickor, flisor, missfärgningar eller tecken på överhettning. Dra åt terminalerna och kontakterna. Kontrollera monteringsmaterialet.
  • Ta bort alla säkerhetsrisker nära strömbrytarens område.

F. Vilken temperatur har denna strömbrytare?

S. Denna Eaton FDC3100 strömbrytare har en temperaturklassificering på 40 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
EATON FDC2015 C komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fdc, komplett brytare | AG8NLN FDC201515A2-
RFQ
EATON FDC2020 C komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fdc, komplett brytare | AG8NLP FDC202020A211 167 kr
EATON FDC2040 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fdc, komplett brytare | AG8NLQ FDC204040A2-
RFQ
EATON FDC2050 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fdc, komplett brytare | AG8NLR FDC205050A211 167 kr
EATON FDC2060 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fdc, komplett brytare | AG8NLT FDC206060A211 167 kr
EATON FDC2070 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fdc, komplett brytare | AG8NLU FDC207070A2-
RFQ
EATON FDC2080 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fdc, komplett brytare | AG8NLV FDC208080A218 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FDC3100 C komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fdc, komplett brytare
21 217 kr /enhet