Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FJ3052-1010S O-ringslang för hankoppling 10 Dash | AC4FAB 2ZJA8

EATON FJ3052-1010S Hane O-ring Slangkoppling 10 Dash

Finns i lager
Artikel: AC4FAB Modell: FJ3052-1010SKorsreferens: 2ZJA8
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig O-ringslangmontering
Streckstorlek10
Slang inuti Dia.0.5 "
Slang utanför Dia.0.78 "
Manlig tråd (in.)7 / 8-18
MaterialStål
Max. Arbetstryck500 PSI
Min. Sprängtryck2000 PSI
Köldmedietyp134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 och R404A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Pris
EATON FJ3052-0606S O-ringslang för hankoppling 6 Dash | AC4EZY 2ZJA5 FJ3052-0606S60.31 "0.58 "338SEK
EATON FJ3052-0608S Hane O-ring slangkoppling 8 Dash | AC4EZZ 2ZJA6 FJ3052-0608S80.41 "0.7 "422SEK
EATON FJ3052-0808S Hane O-ring Slangkoppling 8 Dash | AC4FAA 2ZJA7 FJ3052-0808S80.41 "0.7 "609SEK
EATON FJ3052-1012S O-ringslang för hane 12 Dash | AC4FAC 2ZJA9 FJ3052-1012S120.63 "0.98 "631SEK
EATON FJ3052-1212S O-ringslang för hankoppling 12 Dash | AC4FAD 2ZJC1 FJ3052-1212S120.63 "0.98 "807SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FJ3052-1010S Hane O-ring Slangkoppling 10 Dash
605SEK /enhet