Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FT1341 Trådidentifieringssats | AA2BCB 10C380

EATON FT1341 Gängidentifieringssats

Finns i lager
Artikel: AA2BCB Modell: FT1341Korsreferens: 10C380
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
1 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådidentifieringssats
Antal bitar4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eaton FT1341 hydraulisk gängidentifieringssats används i hydrauliska system för mätning av ytter- och innerdiameter, identifiering av gängstandard och stigning och bestämning av sätesvinkeln för en port eller anslutning. Denna sats för identifiering av portar och anslutningar innehåller en gängstigningsmätare, ett litet skjutmått och en tryckt manual för identifiering av portar och anslutningar och matchande gängade delar eller anslutningar.

Funktioner:

  • Eaton FT1341 hydrauliska gängidentifieringssatsens bromsok har glidfunktion med både tum och millimeter för enkel identifiering.
  • Bromsoket inkluderar en specialiserad vinkelmätare med ytterdiameter (OD) käftar vinklade i 37 & 45 grader och inre diameter (ID) käftar vinklade i 30 & 12 grader.
  • Gängstigningsmätaren kan mäta stigningen för både SAE- och metriska gängor.
  • Båda dessa verktyg är kompatibla med både han- och honanslutningar.
  • Den levereras med en väska för enkel och bekväm förvaring.

Kompatibla tillbehör:

  • Eaton TA-1004 Weatherhead metriskt gäng-ID-kit: Dessa gäng-ID-satser fungerar med denna Eaton FT1341 gauge port & kontakt identifieringssats för att mäta de inre diametrarna (metriska) på anslutningsgängorna.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mäter man gängstorlekar med denna hydrauliska gängidentifieringssats?

A. Användare kan placera satsens gängstigningsmätare på gängorna tills den passar för att mäta antalet gängor per tum (i SAE) eller avståndet mellan gängorna (i metriska anslutningar). Därefter matchas måtten till diagrammen för slutliga specifikationsdata. Gängdiametern mäts med hjälp av bromsok. Käftarna på bromsoket kan flyttas enligt kontakten eller portstorleken för noggrann mätning.

F. Hur mäter man tätningsytvinklar med denna Eaton FT1341 hydrauliska gängidentifieringssats?

A.

  • Tätningsytvinklar på honanslutningar kan mätas genom att skjuta in och placera bromsokets vinkelmätare på anslutningens tätningsyta. När mittlinjerna för både anslutningen och vinkelmätaren är parallella med varandra kan användarna bestämma rätt vinkelmätning.
  • Tätningsytvinklar för hankontakter av flänstyp mäts vanligtvis genom att placera mätaren på den yttre tätningsytan. Den korrekta vinkeln anses vara bestämd när mittlinjerna för både anslutningen och vinkelmätaren blir parallella.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FT1341 Gängidentifieringssats
1 760 kr /enhet