EATON GH781-10R250 flätad slang Id 0.63 tum Od 0.97 tum Längd 250 fot | AA2AYG 10C292

EATON GH781-10R250 flätad slang ID 0.63 tum Od 0.97 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AA2AYG Modell: GH781-10R250Korsreferens: 10C292

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek10
Slang inuti Dia.5 / 8 "
Slanglängd250, flera längder
Slang utanför Dia.0.93 "
Min. Böj radie4"
Arbetstryck4000 psi
Förstärkning2 Wire Fläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypBulk På En Rulle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.16
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON GH781-4R250 flätad slang Id 0.25 tum Od 0.56 tum Längd 250 fot | AA2AYD 10C289 GH781-4R25041 / 4 "250, flera längder0.53 "2"6500 PSI25 948 kr
EATON GH781-6R250 flätad slang Id 0.38 tum Od 0.72 tum Längd 250 fot | AA2AYE 10C290 GH781-6R25063 / 8 "250, flera längder0.69 "2.5 "5300 PSI33 637 kr
EATON GH781-8R250 Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.85 tum Längd 250 fot | AA2AYF 10C291 GH781-8R25081 / 2 "250, flera längder0.81 "3.5 "4500 PSI36 365 kr
EATON GH781-12R250 flätad slang Id 0.75 tum Od 1.13 tum Längd 250 fot | AA2AYH 10C293 GH781-12R250123 / 4 "250, flera längder1.1 "4.75 "3500 psi57 589 kr
EATON GH781-16R150 Flätad slang Id 1 tum Od 1.44 tum Längd 150 fot | AA2AYJ 10C294 GH781-16R150161"150, flera längder1.42 "6"3000 psi40 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GH781-10R250 flätad slang ID 0.63 tum Od 0.97 tum Längd 250 fot
46 402 kr /enhet