EATON GH781-6R250 flätad slang Id 0.38 tum Od 0.72 tum Längd 250 fot | AA2AYE 10C290

EATON GH781-6R250 flätad slang ID 0.38 tum Od 0.72 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AA2AYE Modell: GH781-6R250Korsreferens: 10C290

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek6
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd250, flera längder
Slang utanför Dia.0.69 "
Min. Böj radie2.5 "
Arbetstryck5300 PSI
Förstärkning2 Wire Fläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypBulk På En Rulle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.875
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON GH781-4R250 flätad slang Id 0.25 tum Od 0.56 tum Längd 250 fot | AA2AYD 10C289 GH781-4R25041 / 4 "250, flera längder0.53 "2"6500 PSI24 038 kr
EATON GH781-8R250 Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.85 tum Längd 250 fot | AA2AYF 10C291 GH781-8R25081 / 2 "250, flera längder0.81 "3.5 "4500 PSI31 910 kr
EATON GH781-10R250 flätad slang Id 0.63 tum Od 0.97 tum Längd 250 fot | AA2AYG 10C292 GH781-10R250105 / 8 "250, flera längder0.93 "4"4000 psi44 816 kr
EATON GH781-12R250 flätad slang Id 0.75 tum Od 1.13 tum Längd 250 fot | AA2AYH 10C293 GH781-12R250123 / 4 "250, flera längder1.1 "4.75 "3500 psi49 527 kr
EATON GH781-16R150 Flätad slang Id 1 tum Od 1.44 tum Längd 150 fot | AA2AYJ 10C294 GH781-16R150161"150, flera längder1.42 "6"3000 psi37 746 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GH781-6R250 flätad slang ID 0.38 tum Od 0.72 tum Längd 250 fot
28 928 kr /enhet