EATON GH793-8R250 flätad slang Id 0.5 tum Od 0.87 tum Längd 250 fot | AA2AXF 10C268

EATON GH793-8R250 flätad slang ID 0.5 tum Od 0.87 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AA2AXF Modell: GH793-8R250Korsreferens: 10C268

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek8
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd250ft.
Slang utanför Dia.0.87 "
Min. Böj radie7"
Arbetstryck5000 psi
Förstärkning2 Wire Fläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypBulk På En Rulle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.07
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkningStreckstorlekSlang inuti Dia.Temp. RäckviddTypSlanglängdSlang utanför Dia.ArtikelPris
EATON GH793-4R250 Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.6 tum Längd 250 fot | AA2AXD 10C266 GH793-4R2502 Wire Fläta41 / 4 "-40 till 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.6 "Hydraulisk slang25 243 kr
EATON GH793-6R250 flätad slang Id 0.38 tum Od 0.75 tum Längd 250 fot | AA2AXE 10C267 GH793-6R2502 Wire Fläta63 / 8 "-40 till 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.75 "Hydraulisk slang28 826 kr
EATON GH793-10R250 Flätad slang Id 0.63 tum Od 0.98 tum Längd 250 fot | AA2AXG 10C269 GH793-10R2502 Wire Fläta105 / 8 "-40 till 212 F.Bulk På En Rulle250ft.0.98 "Hydraulisk slang43 019 kr
EATON GH793-12R250 flätad slang Id 0.75 tum Od 1.16 tum Längd 250 fot | AA2AXH 10C270 GH793-12R2502 Wire Fläta123 / 4 "-40 till 212 F.Bulk På En Rulle250ft.1.16 "Hydraulisk slang55 304 kr
EATON GH793-16R150 Flätad slang Id 1 tum Od 1.5 tum Längd 12.5 fot | AA2AXJ 10C271 GH793-16R1502 Wire Fläta161"-40 till 212 F.Bulk På En Rulle150ft.1.5 "Hydraulisk slang42 804 kr
EATON GH793-6-50 Bulkslang 3/8 tum Id x 50 fot 5000 Psi | AD9YLZ 4VTL4 GH793-6-502 Wire Fläta63 / 8 "-40 till 212 F.Hydraulisk50ft.0.75 "Bulk slang7 955 kr
EATON GH793-20X60FT Hydraulslangstråd förstärkt 1-59/64 tum | AH8QVM 38YK69 GH793-20X60FT(2) Wire Fläta-201.25-40 grader till 260 graderTråd förstärkt601-59/64Hydraulisk slang40 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GH793-8R250 flätad slang ID 0.5 tum Od 0.87 tum Längd 250 fot
32 841 kr /enhet