Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON GHQRSP1020 Typ Ghqrsp effektbrytare, Fjärrstyrd solenoid, 120, 120/240, 277, 480Y/277V | AG8NYR

EATON GHQRSP1020 Typ Ghqrsp effektbrytare, fjärrstyrd solenoid, 120, 120/240, 277, 480Y/277V

Finns i lager
Artikel: AG8NYR Modell: GHQRSP1020
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
5 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg14kAIC @ 277v
Amps20A
RamtypGHQRSP
Antal poler1
Spänning277V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)8.26

Produktinformation:

Eaton GHQRSP1020 strömbrytare är lämplig för att skydda ventilations-, värme-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning mot strömöverbelastning och kortslutning.

Funktioner:

  • Den kan ta emot koppar- och aluminiumtrådar med storlekar från 14 till 4 AWG.
  • Denna strömbrytare har termisk-magnetisk utlösningsenhet för att leverera både tidsfördröjt och momentant strömbegränsningsskydd.
  • Det ger bultmontering för enkel installation.
  • Denna strömbrytare har en maximal avbrottskapacitet på 65kAIC vid 120V & 14kAIC vid 480/277V.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan MCCB och MCB?

A.

  • MCB skyddar föremål från strömöverbelastningar medan MCCB skyddar utrustning från felströmmar och överdriven temperaturökning.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.
  • MCB:er har jämförelsevis låga avbrottsvärden än MCCB:er.

F. Var är en MCB installerad?

A. MCB installeras huvudsakligen i områden där hög ström krävs, som hotell/kontor/industrier.

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för Eaton GHQRSP1020 kretsbrytare?

S. Den kan användas vid temperaturer upp till 40 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellRamtypPris
EATON GHQ1020 Ghq termisk magnetisk effektbrytare, termisk-magnetisk effektbrytare, 20 A, 14 Kaic | AG8NYQ 46MX62 GHQ1020GHQ1 918 kr
EATON GHQ2015 Ghq termisk magnetisk effektbrytare, termisk-magnetisk effektbrytare, 20 A, 14 Kaic | BH9VGG GHQ2015-8 860 kr
RFQ
EATON GHQ1015S Ghq termisk magnetisk effektbrytare, termisk-magnetisk effektbrytare, 20 A, 14 Kaic | BH9VGL GHQ1015S-10 479 kr
RFQ
EATON GHQ1020S Ghq termisk magnetisk effektbrytare, termisk-magnetisk effektbrytare, 30 A, 14 Kaic | BH9VGN GHQ1020S--
RFQ
EATON GHQ1030 Ghq termisk magnetisk effektbrytare, 15 A, 14 Kaic, tvåpolig, 277/480 | BH9VGQ GHQ1030--
RFQ
EATON GHQ1015 Typ Ghq effektbrytare, 15A, 14 Kaic | BH9VGR 46MX61 GHQ1015-1 918 kr
EATON GHQ2030 Ghq Termisk magnetisk strömbrytare, strömbrytare, brandlarm, rött handtag, 15 A, 14 Kaic | BH9VGT GHQ2030-8 860 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GHQRSP1020 Typ Ghqrsp effektbrytare, fjärrstyrd solenoid, 120, 120/240, 277, 480Y/277V
5 685 kr /enhet