EATON H01716-250R Flätad slang Id 1 tum Od 1.51 tum Längd 250 fot | AF6XNE 20LV85

EATON H01716-250R Flätad slang Id 1 tum Od 1.51 tum Längd 250 fot

Artikel: AF6XNE Modell: H01716-250RKorsreferens: 20LV85

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialNeopren
Streckstorlek16
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd250ft.
Slang utanför Dia.1-1 / 2 "
Min. Böj radie8"
Arbetstryck565 PSI
Förstärkning(2) Fiberfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 212 grader
RörmaterialNitril
TypVeckad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.57
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H01704-250R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.57 tum Längd 250 fot | AF6XMW 20LV77 H01704-250R041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI24 447 kr
EATON H01706-250R Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.76 tum Längd 250 fot | AF6XMY 20LV79 H01706-250R063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI27 349 kr
EATON H01708-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.94 tum Längd 250 fot | AF6XNA 20LV81 H01708-250R081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi39 608 kr
EATON H01712-250R Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.28 tum Längd 250 fot | AF6XNC 20LV83 H01712-250R123 / 4 "1-1 / 4 "6"750 PSI58 939 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H01716-250R Flätad slang Id 1 tum Od 1.51 tum Längd 250 fot