EATON H03920-150 Flätad slang Id 1.25 tum Od 1.82 tum Längd 150 fot | AF6XNQ 20LV95

EATON H03920-150 Flätad slang Id 1.25 tum Od 1.82 tum Längd 150 fot

Finns i lager
Artikel: AF6XNQ Modell: H03920-150Korsreferens: 20LV95

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialNeopren
Streckstorlek20
Slang inuti Dia.1-1 / 4 "
Slanglängd150ft.
Slang utanför Dia.1-53 / 64 "
Min. Böj radie4"
Arbetstryck200 psi
Förstärkning(2) Fiberskikt och spiraltråd
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 275 grader
RörmaterialCPE
TypVeckad
Vakuumbetyg25 tum Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.03
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H03912-100 Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.28 tum Längd 100 fot | AF6XNH 20LV88 H03912-100123 / 4 "100ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI33 392 kr
EATON H03912-150 Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.28 tum Längd 150 fot | AF6XNJ 20LV89 H03912-150123 / 4 "150ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI43 967 kr
EATON H03916-100 Flätad slang Id 1 tum Od 1.51 tum Längd 100 fot | AF6XNL 20LV91 H03916-100161"100ft.1-1 / 2 "3"250 psi31 213 kr
EATON H03916-150 Flätad slang Id 1 tum Od 1.51 tum Längd 150 fot | AF6XNM 20LV92 H03916-150161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi47 378 kr
EATON H03920-100 Flätad slang Id 1.25 tum Od 1.82 tum Längd 100 fot | AF6XNP 20LV94 H03920-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi39 608 kr
EATON H03924-100 Flätad slang Id 1.5 tum Od 2.07 tum Längd 100 fot | AF6XNT 20LV97 H03924-100241-1 / 2 "100ft.2-5 / 64 "5"150 psi47 568 kr
EATON H03924-150 Flätad slang Id 1.5 tum Od 2.07 tum Längd 150 fot | AF6XNU 20LV98 H03924-150241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi71 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H03920-150 Flätad slang Id 1.25 tum Od 1.82 tum Längd 150 fot
56 096 kr /enhet