EATON H03912-150 Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.28 tum Längd 150 fot | AF6XNJ 20LV89

EATON H03912-150 Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.28 tum Längd 150 fot

Finns i lager
Artikel: AF6XNJ Modell: H03912-150Korsreferens: 20LV89

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 812 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialNeopren
Streckstorlek12
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd150ft.
Slang utanför Dia.1-9 / 32 "
Min. Böj radie2-1 / 2 "
Arbetstryck300 PSI
Förstärkning(2) Fiberskikt och spiraltråd
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 275 grader
RörmaterialCPE
TypVeckad
Vakuumbetyg25 tum Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H03912-100 Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.28 tum Längd 100 fot | AF6XNH 20LV88 H03912-100123 / 4 "100ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI28 717 kr
EATON H03916-100 Flätad slang Id 1 tum Od 1.51 tum Längd 100 fot | AF6XNL 20LV91 H03916-100161"100ft.1-1 / 2 "3"250 psi31 529 kr
EATON H03916-150 Flätad slang Id 1 tum Od 1.51 tum Längd 150 fot | AF6XNM 20LV92 H03916-150161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi40 745 kr
EATON H03920-100 Flätad slang Id 1.25 tum Od 1.82 tum Längd 100 fot | AF6XNP 20LV94 H03920-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi34 063 kr
EATON H03920-150 Flätad slang Id 1.25 tum Od 1.82 tum Längd 150 fot | AF6XNQ 20LV95 H03920-150201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "4"200 psi48 242 kr
EATON H03924-100 Flätad slang Id 1.5 tum Od 2.07 tum Längd 100 fot | AF6XNT 20LV97 H03924-100241-1 / 2 "100ft.2-5 / 64 "5"150 psi40 908 kr
EATON H03924-150 Flätad slang Id 1.5 tum Od 2.07 tum Längd 150 fot | AF6XNU 20LV98 H03924-150241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi61 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H03912-150 Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.28 tum Längd 150 fot
37 812 kr /enhet