EATON Danfoss H039 Series gummihydrauliska flätade slangar


Eaton Danfoss H039-seriens hydrauliska flätade gummislangar är idealiska för hydrauliska sugslangar, råbränsle, smörjoljor, bensin, luft, vatten och kemikalieöverföring. De används för att överföra vätskor i hydraulsystem som använder högtrycksvatten och petroleumbaserade bränslen i allmänhet...testtjänster. Läs mer

Filter
Skyddsmaterial: Neopren , Förstärkning: (2) Fiberskikt och spiraltråd , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 grader till 275 grader , Rörmaterial: CPE , Typ: Veckad , Vakuumklassificering: 25 tum Hg
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
H03912-150
123 / 4 "150ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI37 812 SEK
A
H03912-100
123 / 4 "100ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI28 717 SEK
A
H03916-100
161"100ft.1-1 / 2 "3"250 psi31 529 SEK
A
H03916-150
161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi40 745 SEK
A
H03920-100
201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi34 063 SEK
A
H03920-150
201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "4"200 psi48 242 SEK
A
H03924-100
241-1 / 2 "100ft.2-5 / 64 "5"150 psi40 908 SEK
A
H03924-150
241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi61 281 SEK

Funktioner

  • De kan användas vid temperaturer från -45 till 135 grader C.
  • Dessa hydrauliska flätade slangar har neoprenskydd för motstånd mot skador orsakade av vridning, böjning eller nötning.
  • De har syntetiska gummirör med fiber- och trådförstärkning för att motstå tryck upp till 300 psi.
  • Dessa hydrauliska flätade slangar är fabrikspressade för problemfri installation.

Standarder och godkännanden

  • SAE
  • MSHA
  • ABS

Vanliga frågor

Vilken är den minsta böjningsradien för Eaton Danfoss H039-seriens gummihydrauliska flätade slangar?

Dessa slangar erbjuder minsta böjradier från 2.50 till 6 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?