EATON H21304-50 Lastbilsslang 50 fot Längd 3/16 tum Innerdiameter 2000 psi | AH9VTH 45AT96

EATON H21304-50 lastbilsslang 50 fot Längd 3/16 tum Innerdiameter 2000 psi

Finns i lager
Artikel: AH9VTH Modell: H21304-50Korsreferens: 45AT96

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastbilslang
OmslagsmaterialFiberfläta
Streckstorlek4
Slang inuti Dia.3/16
Slanglängd50
Slang utanför Dia.31/64
Min. Böj radie3/4
Arbetstryck2000
FörstärkningWire Fläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader
RörmaterialCPE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H21316-50 lastbilslang 50 fot längd 7/8 tum innerdiameter 400 psi | AH9VRR 45AT80 H21316-50167/81-13/643.540010 621 kr
EATON H21308-50 Lastbilsslang 50 fot Längd 13/32 tum Innerdiameter 1250 psi | AH9VTG 45AT94 H21308-50813/3247/641.75125010 846 kr
EATON H21306-50 lastbilslang 50 fot längd 5/16 tum innerdiameter 1500 psi | AH9VTK 45AT98 H21306-5065/1639/641.25150010 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H21304-50 lastbilsslang 50 fot Längd 3/16 tum Innerdiameter 2000 psi
8 758 kr /enhet