EATON H21308-50 Lastbilsslang 50 fot Längd 13/32 tum Innerdiameter 1250 psi | AH9VTG 45AT94

EATON H21308-50 lastbilsslang 50 fot Längd 13/32 tum Innerdiameter 1250 psi

Finns i lager
Artikel: AH9VTG Modell: H21308-50Korsreferens: 45AT94

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastbilslang
OmslagsmaterialFiberfläta
Streckstorlek8
Slang inuti Dia.13/32
Slanglängd50
Slang utanför Dia.47/64
Min. Böj radie1.75
Arbetstryck1250
FörstärkningWire Fläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader
RörmaterialCPE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H21316-50 lastbilslang 50 fot längd 7/8 tum innerdiameter 400 psi | AH9VRR 45AT80 H21316-50167/81-13/643.540010 621 kr
EATON H21304-50 Lastbilsslang 50 fot Längd 3/16 tum Innerdiameter 2000 psi | AH9VTH 45AT96 H21304-5043/1631/643/420008 758 kr
EATON H21306-50 lastbilslang 50 fot längd 5/16 tum innerdiameter 1500 psi | AH9VTK 45AT98 H21306-5065/1639/641.25150010 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H21308-50 lastbilsslang 50 fot Längd 13/32 tum Innerdiameter 1250 psi
10 846 kr /enhet