EATON H29004-500R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.59 tum Längd 500 fot | AF6XTW 20LW99

EATON H29004-500R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.59 tum Längd 500 fot

Finns i lager
Artikel: AF6XTW Modell: H29004-500RKorsreferens: 20LW99

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek04
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd500ft.
Slang utanför Dia.19 / 32 "
Min. Böj radie4"
Arbetstryck6500 PSI
Förstärkning(2) Stålfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. RäckviddPetroleumbaserad hydraulvätska: -40 grader till 260 grader, vattenbaserad hydraulvätska: -40 grader till 158 grader
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypVeckad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.97
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H29004-250R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.59 tum Längd 250 fot | AF6XTV 20LW98 H29004-250R041 / 4 "250ft.19 / 32 "4"6500 PSI26 228 kr
EATON H29006-250R Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.75 tum Längd 250 fot | AF6XTY 20LX02 H29006-250R063 / 8 "250ft.3 / 4 "5"5800 PSI44 619 kr
EATON H29006-500R Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.75 tum Längd 500 fot | AF6XTZ 20LX03 H29006-500R063 / 8 "500ft.3 / 4 "5"5800 PSI59 128 kr
EATON H29008-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.88 tum Längd 250 fot | AF6XUB 20LX05 H29008-250R081 / 2 "250ft.7 / 8 "7"5000 psi33 127 kr
EATON H29008-500R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.88 tum Längd 500 fot | AF6XUC 20LX06 H29008-500R085 / 8 "500ft.7 / 8 "7"5000 psi64 245 kr
EATON H29010-250R Flätad slang Id 0.63 tum Od 1 tum Längd 250 fot | AF6XUE 20LX08 H29010-250R105 / 8 "250ft.1"8"4000 psi43 778 kr
EATON H29012-250R Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.16 tum Längd 250 fot | AF6XUG 20LX10 H29012-250R123 / 4 "250ft.1-5 / 32 "9-1 / 2 "3500 psi64 245 kr

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H29004-500R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.59 tum Längd 500 fot
46 649 kr /enhet