Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON HFD3100 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PEK 46MX78

EATON HFD3100 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare

Finns i lager
Artikel: AG8PEK Modell: HFD3100Korsreferens: 46MX78
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
16 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 480V
Amps100A
RamtypFD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)8.59
Fartygets bredd (cm)10.49

Produktinformation:

Eaton HFD3100 strömbrytare i formgjuten hölje har en F-ram. Det ger överströmsskydd och säker omkoppling i DC- och AC-system.

Funktioner:

  • Den har en icke-utbytbar termisk-magnetisk utlösningsenhet som erbjuder både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner.
  • Denna strömbrytare har en 100A standardströmstyrka med en maximal avbrottskapacitet på 65kAIC.
  • Den är försedd med bultade belastningssidoklämmor för säker anslutning.
  • Denna strömbrytare har 3-polig, 3-fas konfiguration för höghastighetsblåsning.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för Eaton HFD3100 strömbrytare i formgjuten hölje?

A. Denna strömbrytare kan användas vid temperaturer upp till 40 grader C.

F. Vad är skillnaden mellan MCCB och MCB?

A.

  • MCB skyddar föremål från strömöverbelastningar medan MCCB skyddar utrustning från felströmmar och överdriven temperaturökning.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.
  • MCB:er har jämförelsevis låga avbrottsvärden än MCCB:er.

F. Vad gör att strömbrytare i formgjuten hölje löser ut?

S. Överbelastning av en krets är den primära orsaken som leder till frekventa kortslutningsutlösningar.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON HFD2225 C Komplett gjuten hölje effektbrytare C | AG8PDW HFD2225225A2600V19 788 kr
EATON HFD3015 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V13 365 kr
EATON HFD3020 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V13 365 kr
EATON HFD3025 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V14 801 kr
EATON HFD3030 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V13 365 kr
EATON HFD3035 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PEB HFD303535A3600V15 793 kr
EATON HFD3040 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V13 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON HFD3100 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare
16 397 kr /enhet