Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON J12MEBO slangadapter, hane NPT till hane, JIC armbåge | AD7ZVC 4HM20

EATON J12MEBO slangadapter, hane NPT till hane, JIC armbåge

Finns i lager
Artikel: AD7ZVC Modell: J12MEBOKorsreferens: 4HM20

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)3 / 4-14
AdaptertypArmbåge
FinishEnkel
Monteringsmaterial316 Stainless Steel
Längd1.59 "
Manlig JIC-storlek (tum)1-1/16-12
Max. Arbetstryck3000 psi
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
EATON J10MEBO slangadapter hane Npt till hane Jic Elbow | AD7ZVA 4HM18 J10MEBO1.47 "7 / 8-143000 psi953SEK
EATON J4-4MEBO slangadapter hane Npt till hane Jic armbåge | AD7ZVE 4HM22 J4-4MEBO1.09 "7 / 16-204500 PSI506SEK
EATON J4MEBO slangadapter hane Npt till hane Jic Elbow | AD7ZVG 4HM24 J4MEBO0.78 "7 / 16-204000 PSI417SEK
EATON J5-4MEBO slangadapter hane Npt till hane Jic armbåge | AD7ZVJ 4HM26 J5-4MEBO1.09 "1 / 2-204000 PSI585SEK
EATON J6-6MEBO slangadapter hane Npt till hane Jic Elbow | AD7ZVL 4HM28 J6-6MEBO1.22 "9 / 16-184000 PSI712SEK
EATON J6MEBO slangadapter hane Npt till hane Jic Elbow | AD7ZVN 4HM30 J6MEBO1.09 "9 / 16-184000 PSI430SEK
EATON J8-8MEBO slangadapter hane Npt till hane Jic armbåge | AD7ZVQ 4HM32 J8-8MEBO1.47 "3 / 4-164000 PSI1 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON J12MEBO slangadapter, hane NPT till hane, JIC armbåge
1 633 kr /enhet