EATON KD3400 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, K-ram, Kd, ​​komplett brytare | AG8QYL 46MY12

EATON KD3400 C komplett gjuten hölje effektbrytare, K-ram, Kd, ​​komplett brytare

Finns i lager
Artikel: AG8QYL Modell: KD3400Korsreferens: 46MY12

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

96 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps400A
RamtypKD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.525
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)17.15

Produktinformation:

    • Serie C komplett gjuten höljesbrytare designad för att förhindra överbelastning eller kortslutning
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet för att ge både omedelbara och långvariga strömbegränsningsskydd
    • Kan rymma trådstorlekar från 3/0 AWG till 250 MCM
    • Levereras med kabel- och lastsidesterminaler för att underlätta installation och reparationstjänster
    • UL-listad, CSA/CCC-certifierad och CE-märkt

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
EATON KD3250 C K-ram gjuten hölje brytare, 250 A | AG8QYH 46MY09 KD3250250A92 527 kr
EATON KD3300 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, K-ram, Kd, ​​komplett brytare | AG8QYJ 46MY10 KD3300300A92 527 kr
EATON KD3350 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, K-ram, Kd, ​​komplett brytare | AG8QYK 46MY11 KD3350350A80 893 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON KD3400 C komplett gjuten hölje effektbrytare, K-ram, Kd, ​​komplett brytare
96 801 kr /enhet