Eaton M22-K10 kontaktblock är utformat för att slå på en elektrisk krets (make) eller stänga av (bryta). Den är ansluten till omkopplare, reläer och strömbrytare som tillåter ström att flyta och slutföra kretsen.
Funktioner:
- Den är utrustad med anslutningsterminaler av skruvtyp för enkel kabeldragning och skydd mot oavsiktlig kontakt.
- Detta kontaktblock är Normally Open (NO), vilket innebär att enheten inte låter strömmen flyta medan den är i standby eller viloläge.
- Den har IP66 och NEMA 4X klassificering för att skydda de interna komponenterna från damm och fukt.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av ett tryckknappskontaktblock?
A. Ett tryckknappskontaktblock gör det möjligt att tillfälligt ändra kontakternas tillstånd. Dessa enheter styr start och avstängning för industriella enheter, såsom nödknappar för bilkrossar och på/av-brytare för svarvar.
F. Vad är skillnaden mellan NO och NC?
A. Normalt öppen (NO) och Normally Closed (NC) definierar tillståndet för omkopplare, sensorer eller reläkontakter. NO-kontakten är den som förblir öppen tills dess manöverdon trycks in, vilket startar strömflödet. NC-kontakt, å andra sidan, förblir stängd om inte ett ställdon släpps för att stoppa strömflödet.
F. Hur fungerar en tryckknappsbrytare?
A. En tryckknappsomkopplare är en liten, tät mekanism som består av en liten metallfjäder. När den trycks ned kommer denna fjäder i kontakt med ledningar, vilket gör att elektriciteten kan flöda. När knappen släpps dras fjädern in och kontakten avbryts, vilket blockerar strömflödet helt.