Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON QC2060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYD

EATON QC2060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare

Finns i lager
Artikel: AG8TYD Modell: QC2060
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
662SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 120V
Amps60A
RamtypQC
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.59

Produktinformation:

Eaton QC2060 kretsbrytare är en Eaton Quicklag Typ QC industriell termisk-magnetisk strömbrytare. Det förhindrar elektriska skador på anslutna enheter på grund av överström eller kortslutning. Den används för att skydda utrustning för värme, luftkonditionering och kylning (HVAC).

Funktioner:

  • Eaton QC2060 kretsbrytare rymmer 14 till 10 AWG linje & 14 till 4 AWG belastningstrådar gjorda av aluminium eller koppar.
  • Denna kompletta brytare har icke-utbytbara termiska och magnetiska kontakter för långvarigt och omedelbart skydd.
  • Dess kabel-in/kabel-ut monteringsstil med linje- och belastningssidofästen möjliggör enkel installation på paneler eller växlar.

Kompatibla tillbehör:

  • Lastcentraler, paneler och växlar: Denna Eaton QC2060-brytare kan enkelt passa på paneler och växelbord för smidig drift och enkel kontroll.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de olika prestandaklassificeringarna för denna Eaton QC2060 strömbrytare?

A. Eaton QC2060-brytare har en strömstyrka på 60A, en spänning på 120 / 240V och en avbrottsklassning på 10kA.

F. Hur många poler finns det i denna strömbrytare?

S. Denna Eaton QC2060-brytare har 2 poler för att skydda 2 elektriska kretsar.

F. Vilka är punkterna att inspektera innan man använder denna Eaton QC2060 strömbrytare?

A.

  • Ta bort damm, smuts, fett eller fukt från enheten.
  • Kontrollera att de mekaniska länkarna är fria för att lösa ut eller slå på/stänga av enheten.
  • Inspektera enheten för eventuella sprickor, flisor eller missfärgningar. Dra åt terminalerna och kontakterna. Kontrollera monteringsmaterialet.
  • Ta bort alla säkerhetsrisker nära det installerade området.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON QC1050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TXY QC105050A1120V316SEK
EATON QC1060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYC QC205050A2240V633SEK
EATON QC2070 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYE QC207070A2240V1 204 kr
EATON QC2080 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYF QC208080A2240V1 535 kr
EATON QC2090 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, Industriell effektbrytare | AG8TYG QC209090A2240V1 535 kr
EATON QC2100 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYH QC2100100A2240V1 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON QC2060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare
662SEK /enhet