Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON QC2100 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYH

EATON QC2100 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare

Finns i lager
Artikel: AG8TYH Modell: QC2100
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
1 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 120V
Amps100A
RamtypQC
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.69
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

Eaton QC2100 termisk-magnetisk strömbrytare är utformad för att skydda en apparat mot överbelastning och kortslutning. Denna MCB är idealisk för installation i lastcentraler eller säkringsdosor.

Funktioner:

  • Denna MCB har en icke-utbytbar, termisk-magnetisk utlösningsmekanism som undviker störande utlösning vid mild överbelastning samtidigt som kretsen automatiskt öppnas i händelse av överström.
  • Den tvåpoliga designen ger ett avbrottsvärde på 10kAIC vid 120VAC och den kompakta designen minimerar panelstorleken.
  • Den levereras med en kabel-in/kabel-ut-anslutning för enkel panelmontering.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den termisk-magnetiska utlösningsmekanismen?

A. MCB kommer med en bimetallremsa som skyddar mot överbelastning och en elektromagnet som skyddar mot kortslutning.

F. Vad är en Quicklag-strömbrytare?

A. MCB i Quicklag-serien har kalibrering av stålram, indikering av mittutlösningsläge, bågränna i varje stolpe och kapaciteter upp till 100A.

F. Vad är skillnaden mellan icke-utbytbara och utbytbara brytare?

A.

  • När utlösningsenheten i icke utbytbara eller fasta brytare behöver bytas ut ska hela brytaren bytas.
  • I utbytbara brytare är det bara trippen som behöver bytas ut.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON QC1050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TXY QC105050A1120V288SEK
EATON QC1060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYC QC205050A2240V668SEK
EATON QC2060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYD QC206060A2240V668SEK
EATON QC2070 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYE QC207070A2240V-
RFQ
EATON QC2080 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYF QC208080A2240V1 601 kr
EATON QC2090 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, Industriell effektbrytare | AG8TYG QC209090A2240V1 601 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON QC2100 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare
1 601 kr /enhet