Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON QC3050H Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYU

EATON QC3050H Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare

Finns i lager
Artikel: AG8TYU Modell: QC3050H
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
1 855 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 120V
Amps50A
RamtypQC
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)8.13

Produktinformation:

    • Industriell miniatyrbrytare designad för att skydda elektrisk utrustning från överbelastning eller kortslutningsförhållanden
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet som ger både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner
    • Kan ta emot koppar-/aluminiumtrådar i storlekarna 14 - 4 AWG
    • Levereras med DIN-skena monteringssystem tillsammans med kabel-in/kabel-ut terminaler för att underlätta installation och reparationstjänster
    • Uppfyller UL, HACR och CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON QC1050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TXY QC105050A1120V316SEK
EATON QC1060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYC QC205050A2240V633SEK
EATON QC2060 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYD QC206060A2240V662SEK
EATON QC2070 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYE QC207070A2240V1 204 kr
EATON QC2080 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare | AG8TYF QC208080A2240V1 535 kr
EATON QC2090 Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, Industriell effektbrytare | AG8TYG QC209090A2240V1 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON QC3050H Quicklag Typ Qc Industriell termisk-magnetisk effektbrytare, industriell effektbrytare
1 855 kr /enhet