Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON R2-16-72M slangmontering 1 Id x 72 Inch 1-11 1/2 Npt | AB9TTK 2F709

EATON R2-16-72M slangmontering 1 Id x 72 tum 1-11 1/2 Npt

Finns i lager
Artikel: AB9TTK Modell: R2-16-72MKorsreferens: 2F709
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
1 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slangmontering
kompatibel medPetroleum- och vattenbaserade vätskor
TäckSyntetiskt gummi
Streckstorlek16
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd72 "
Slang utanför Dia.1.36 "
Max. Drift PSI2000
Min. Böj radie6"
NPT1-11-1 / 2 "
FörstärkningFlätat kolstål
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypHögt tryck
Vikt / ft.0.71 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Max. Drift PSIMin. Böj radiePris
EATON R2-12-24F slangmontering 3/4 Id x 24 Inch 1 1/16 Jic | AB9TRP 2F671 R2-12-24F123 / 4 "24 "1.08 "22504.75 "830SEK
EATON R2-12-36F Slangmontering 3/4 Id x 36 tum 1 1/16 Jic | AB9TRR 2F675 R2-12-36F123 / 4 "36 "1.08 "22504.75 "927SEK
EATON R2-12-48F Slangmontering 3/4 Id x 48 tum 1 1/16 Jic | AB9TRU 2F679 R2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "1 244 kr
EATON R2-12-60F Slangmontering 3/4 Id x 60 tum 1 1/16 Jic | AB9TRW 2F683 R2-12-60F123 / 4 "60 "1.08 "22504.75 "1 357 kr
EATON R2-12-72F Slangmontering 3/4 Id x 72 Inch 1 1/16 Jic | AB9TRY 2F687 R2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "1 324 kr
EATON R2-16-24M slangmontering 1 Id x 24 tum 1-11 1/2 Npt | AB9TTB 2F693 R2-16-24M161"24 "1.36 "20006"1 036 kr
EATON R2-16-36M Slangmontering 1 Id x 36 tum 1-11 1/2 Npt | AB9TTD 2F697 R2-16-36M161"36 "1.36 "20006"1 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON R2-16-72M slangmontering 1 Id x 72 tum 1-11 1/2 Npt
1 724 kr /enhet