Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON SL4-L24-B Light Module, Sl4, 40 Mm, Continuous Led, 24 Vac/ Vdc, Blue, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VMA 20PZ44

EATON SL4-L24-B Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Kontinuerlig LED, 24 Vac/ VDC, Blå, Ul Type 4, 4X, 13

Finns i lager
Artikel: BH6VMA Modell: SL4-L24-BKorsreferens: 20PZ44

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacklight-modul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON SL4-100-L-RAG-24LED Stacklight komplett enhet, Sl4, 40 Mm, 3 moduler, kontinuerlig LED, 100 Mm rör | BH6VJH 20PY95 SL4-100-L-RAG-24LED5 947 kr
EATON SL4-100-L-RG-24LED Stacklight komplett enhet, Sl4, 40 Mm, 2 moduler, kontinuerlig LED, 100 Mm rör | BH6VJM 20PY94 SL4-100-L-RG-24LED4 585 kr
EATON SL4-BL230-A Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 230/240 Vac, Amber, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJX SL4-BL230-A1 687 kr
RFQ
EATON SL4-BL230-R Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 230/240 Vac, Röd, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJY SL4-BL230-R1 687 kr
RFQ
EATON SL4-BL230-Y Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 230/240 Vac, Gul, 2 Hz, Ul Typ 4, 4X | BH6VJZ SL4-BL230-Y1 687 kr
RFQ
EATON SL4-BL230-B Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 230/240 Vac, Blå, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKB SL4-BL230-B1 687 kr
RFQ
EATON SL4-BL230-G Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkande LED, 230/240 Vac, Grön, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKC SL4-BL230-G1 687 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON SL4-L24-B Ljusmodul, Sl4, 40 Mm, Kontinuerlig LED, 24 Vac/ VDC, Blå, Ul Type 4, 4X, 13
1 335 kr /enhet