Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON XTCE065DS1A IEC Contactor, 65A, Side-Mounted, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 65A, Frame D | BH8XTH

EATON XTCE065DS1A IEC-kontaktor, 65A, sidomonterad, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 65A, Ram D

Finns i lager
Artikel: BH8XTH Modell: XTCE065DS1A

Få det Maj 20, Måndag
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
5 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE040D00AD IEC-kontaktor, 40A, 120 Vdc, 0No-0Nc, 40A, Ram D, 55 Mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPD XTCE040D00AD7 135 kr
RFQ
EATON XTCE040D00BD IEC-kontaktor, 40A, 220 Vdc, 0No-0Nc, 40A, Ram D, 55 Mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPG XTCE040D00BD7 135 kr
RFQ
EATON XTCE040D00G IEC-kontaktor, 40A, 190 Vac 50 Hz, 220 Vac 60 Hz, 0No-0Nc, 40A, Ram D, 55 Mm | BH8XPK XTCE040D00G6 171 kr
RFQ
EATON XTCE040D00RD IEC Kontaktor0A, 12 Vdc, 0No-0Nc0A, Ram D, 55 Mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPM XTCE040D00RD7 135 kr
RFQ
EATON XTCE040D00R IEC-kontaktor, 40A, 12 Vac, 50-60 Hz, 0No-0Nc, 40A, Ram D, 55 Mm, 50-60 Hz, 3, 5 | BH8XPN XTCE040D00R6 171 kr
RFQ
EATON XTCE040D00F IEC-kontaktor, 40A, 230 Vac, 50 Hz, 0No-0Nc, 40A, Ram D, 55 Mm, 50 Hz, 3, 5 | BH8XPP XTCE040D00F5 560 kr
RFQ
EATON XTCE040D00N IEC-kontaktor, 40A, 400 Vac, 50 Hz, 0No-0Nc, 40A, Ram D, 55 Mm, 50 Hz, 3, 5 | BH8XPQ XTCE040D00N6 171 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON XTCE065DS1A IEC-kontaktor, 65A, sidomonterad, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 65A, Ram D
5 447 kr /enhet