Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON Z-SV / UL-16 / 3P-3TE / 18 Bus Bar 3 Polar 80A | AF6MKL 19YG99

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Samlingsskena 3 poler 80A

Finns i lager
Artikel: AF6MKL Modell: Z-SV/UL-16/3P-3TE/18Korsreferens: 19YG99

Få det Maj 6, Måndag
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
3 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBussbar
Amps80
Ramtyp40A
Antal poler3
Antal terminaler18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536200040

Produktinformation:

Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 samlingsskena distribuerar el med större lätthet och flexibilitet än permanent installation och distributionsmetoder.

Funktioner:

  • Denna samlingsskena erbjuder hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd.
  • Dess stiftanslutning erbjuder en bred kontaktyta, låg strömförbrukning och låg temperaturökning.
  • Strömbrytaren löser ut vid fel och den felaktiga delen av samlingsskenan kan enkelt kopplas bort från kretsen.

Kompatibla tillbehör:

  • Eaton FAZ-NA & FAZ-RT dvärgbrytare: Dessa strömbrytare är skyddsanordningar som är utrustade med både en termisk och en elektromagnetisk utlösning. De finns i 1-, 2-, 3- och 4-poliga versioner.

Standarder och godkännanden:

  • UL489
  • EN / IEC 60947-2
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är längden på denna enhet?

A. Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 samlingsskena har en längd på 315 mm.

F. Vilken är den maximala spänningen som denna enhet kan hantera?

A. Enhetens maximala driftspänning är 690V.

F. Vad är skillnaden mellan plintar och samlingsskenor?

A.

  • En samlingsskena samlar flera ledningar tillsammans för elektrisk distribution.
  • En plint har separerade kretsar med inkommande och utgående ledningar.

Produktvarianter

ProduktModellRamtypAntal polerPris
EATON BB-UL-18 / 1P-1M / 57 Bussstång 1 pol 80A | AF6MDM 19YF78 BB-UL-18 / 1P-1M / 5763A12 616 kr
EATON BB-UL-18 / 2P-2M / 56 Bussstång 2 stolpar 80A | AF6MDN 19YF79 BB-UL-18 / 2P-2M / 5663A26 526 kr
EATON BB-UL-18 / 3P-3M / 57 Samlingsskena 3 stolpar 80A | AF6MDP 19YF80 BB-UL-18 / 3P-3M / 5763A39 152 kr
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6 Bus Bar 1 Pole 80a | AF6MKC 19YG91 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6--865SEK
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 12 Bus Bar 1 Pole 80A | AF6MKD 19YG92 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 1240A11 653 kr
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18 Bus Bar, 1 Pole, 80A | AF6MKE 19YG93 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18--2 476 kr
EATON Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 6 Bus Bar 2 Polar 80A | AF6MKF 19YG94 Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 640A21 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Samlingsskena 3 poler 80A
3 105 kr /enhet